※品番をご確認下さい。

Nalgene角型ボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12本) 注文コード 28605134 品番 2018-0125JP
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。

容量(mL)125 材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100〜120 口内径(Φmm)28 胴径×全高(Φmm×mm)54×110 アズワン品番64-5229-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする