※品番をご確認下さい。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Nalgene角型ボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(12本)
容量(mL)
500
注文コード
28605159
品番
2018-0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
容量(mL)
500
材質
本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)
-100〜120
口内径(Φmm)
28
胴径×全高(Φmm×mm)
74×177
アズワン品番
64-5229-48