※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
丸型ボトル カーボーイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
10
注文コード
28605195
品番
8210-0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。
容量(L)
10
材質
本体/LDPE、蓋/PP
口内径(Φmm)
64
胴径×全高(Φmm×mm)
250×389