※品番をご確認下さい。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口円筒容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(4個)
注文コード
28605283
品番
2117-0500
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
容量(mL)
500
材質
本体/PMP、蓋/PP
口内径(Φmm)
112
胴径×全高(Φmm×mm)
112×88
オートクレーブの可否
滅菌可