Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
ラボチップ(Labtip)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(1000本)
注文コード
28605484
品番
94300120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
容量(μL)
5〜200
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
50
色
イエロー
オートクレーブの可否
可