※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
ラボチップ(Labtip)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(1800本)
注文コード
28605518
品番
94300230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン製のチップです。
容量(μL)
100〜1000
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
70
色
ブルー
入数
60本×30ラック
オートクレーブの可否
可