曜日別特売
81100675 Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC) Thermo Fisher Scientific 28605563

※品番をご確認下さい。

Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(8個)
形状V底プレート
ウェル数96
内容量1組(8個)注文コード28605563品番81100675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200

細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。

形状V底プレート滅菌済(SAL10-6)ウェル数961ウェル当り容量(mL)0.3入数1個×8包有効期限4年

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28605563811006752860557917492581100675 Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC) Thermo Fisher Scientific 28605579Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)Thermo Fisher Scientific1組(8個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする