コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の ベルト 服飾小物
野球ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28606140
品番
B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
バックル内側カバー付き
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
野球/ソフトボール
色
ブラック
サイズ
F
ベルト幅(mm)
40
長さ(cm)
100
バックル
1ピン
高さ(cm)
2
縦(cm)
110
有効ウエストサイズ(cm)
90
横(cm)
6.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。