コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の ベルト 服飾小物
牛革アワセベルト(ステッチなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28606149
品番
LW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
事務作業全般/ビジネス/カジュアル
材質
牛革
色
ブラック
サイズ
F
ベルト幅(mm)
40
長さ(cm)
110
バックル
1ピン
高さ(cm)
2
縦(cm)
120
有効ウエストサイズ(cm)
90
横(cm)
5.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。