コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の ベルト 服飾小物
牛革アワセベルト(ステッチ入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28606167
品番
Y-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
事務作業全般/ビジネス/カジュアル
材質
牛革
色
ブラック
サイズ
F
ベルト幅(mm)
40
長さ(cm)
120
バックル
1ピン
高さ(cm)
2
縦(cm)
130
有効ウエストサイズ(cm)
100
横(cm)
5.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。