防虫防炎糸入りビニールカーテン 0.3mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28606289 品番 cb-b30-91-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

光に感応して集まる虫対策に有効な0.3厚のビニールカーテンです。
店舗、食品工場の出入り口の間仕切りなどに最適です。
材質に薬剤などを添付、塗布しているのではなく、イエロー色彩で虫の視覚に影響を与え、侵入を防ぎます。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。
消防法施行例第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所にも適合します。

仕様ハトメ周囲250〜300前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)0.3 タイプ防炎、防虫、耐寒(寒冷地でも硬化を抑制) 幅(cm)91 ハトメ数幅側:5/高さ側:9(周囲合計24) 質量(g/m2)約390 高さ(cm)200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする