画像準備中

HPLCカラム Ascentis Express C18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28606823 品番 53802-U
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的

仕様エンドキャッピングあり 長さ(mm)30×2.1 使用pH範囲2〜9 密度(結合密度)3.5μmoles/m2 粒子径(μm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする