※色見本

マルチカラーペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 28606876 品番 A260J-2
参考基準価格(税別)¥999 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

7色4サイズのバリエーション豊富な国産カラーペーパーです。
色はレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、サイズはB5、A4、B4、A3の4サイズ展開です。
マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。
各色、各サイズ1冊500枚入りです。

仕様繊維方向:長編方向(縦目) クリーム サイズB5 入数(枚)500 紙質中性紙 坪量(g/m2)約71 紙厚(μm)約91 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
注意
※商品供給の安定化を図るため、製造工場及び仕様の変更をさせていただくことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
チラシ印刷に
卸売・小売業

28606919 サクラ
私のPCでは、画像の色がかなり薄い色w
普通のハッキリしたピンク色でした。ちょっとガッカリ
返品不可ってそういうことだったのかw
ネーミング良すぎるw

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。商品画像の差し替えを検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする