マガジンスコープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28607243 品番75659
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。

倍率2倍・4倍(2重焦点) 付属品クランプ用保護シール 質量(g)725 レンズ径(Φmm)123 アーム長さ(mm)740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする