※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
おんどとり USB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28607295
品番
TR-76Ui-S
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲
CO2(精度):0〜9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25〜70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0〜99%RH(±2.5%RH)
付属品
単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約214
電源
ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)
測定項目
CO2、温度、湿度
本体質量(g)
約120
表示
測定値、電池残量、その他
センサー
温湿度センサ(SHA-3151)
分解能
1ppm、0.1℃、0.1%RH
通信方式
USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信
メモリー
8000データ×3ch
動作環境
温度0〜45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命
約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
96X66X46
アズワン品番
62-5001-32
記録モード
エンドレス/ワンタイム
防水性
なし
記録間隔
1秒〜60分 計15通りから選択