※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
おんどとり Jr.Wireless
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28607329
品番
RTR-576-S
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲
温度/-25〜70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0〜99%RH(0〜60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0〜9999ppm(分解能:最小1ppm)
付属品
単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約220
電源
単3アルカリx4、ACアダプタ
測定項目
温度・湿度・CO2(高精度)
本体質量(g)
約125g
精度
温度/±0.3℃(10〜40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15〜35℃ 30〜80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)
表示
測定値、電池残量、その他
センサー
温湿度センサ(SHA-3151)
通信方式
USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
メモリー
8000データ×3ch
動作環境
温度: 0〜45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命
約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
96X66X46
アズワン品番
62-5001-34
記録モード
エンドレス/ワンタイム
防水性
なし
記録間隔
1秒〜60分 計15通りから選択