商品単体
竹虎
竹虎の ドレッシング・傷当て材
竹虎の パッド付きドレッシング
滅菌トランスームU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×10包)
注文コード
28607540
品番
045473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
すばやい吸収力と高い吸収量で創部管理に最適
親水性不織布と高吸収性ポリマーシートを複合した吸収体が、体液や浸出液を確実に保持。
特に浸出液が多い場合の管理に適しています。
EOG滅菌済
材質
ホットメルト親水性不織布、SAPシート、ポリプロピレンSMS
サイズ
No.3
寸法(cm)
15×20(パッド12×17)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000031
吸収量(mL)
約300
医薬品医療機器等法
一般医療機器