メイン画像
竹虎
竹虎の 手袋・マスク・感染予防
竹虎の 検査用下着
フェルラックスリットパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
サイズ
フリー40
注文コード
28607558
品番
076484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
注腸造影やファイバースコープによる検査時に使用します。
ソフトな肌ざわりの不織布を使用した注腸用パンツです。
材質
ポリプロピレン不織布
色
グリーン
サイズ
フリー40
丈(cm)
40
適応ウエスト(cm)
50〜100