メイン画像

ニューカーンパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10包×20枚) 注文コード 28607646 品番 059044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

前後確認不要のパンツタイプなのではきやすいです。
下着感覚ではける、薄くて伸び良くやわらかい素材です。
薄型吸収体がすばやく吸収、消臭ポリマー配合(※)で臭いを防止します。
(※)アンモニアに対しての消臭効果があります
もちあげるギャザーが吸収体を体に密着、隙間をつくらずに横モレをしっかりガードします。
パッド併用可能、尿取りパッドと組み合わせて使うと経済的です。
医療費控除対象

種別パンツ 材質表面材:ポリオレフィン系不織布/吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材/防水材:ポリオレフィン系フィルム/伸縮材:ポリウレタン/結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂等 サイズL-LL ウエスト(cm)80〜140 包装形態2枚入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする