076457 タケトラ検査用スリットパンツ 竹虎 28607680

メイン画像

076457 タケトラ検査用スリットパンツ 竹虎 28607680
076457 タケトラ検査用スリットパンツ 竹虎 28607680
076457 タケトラ検査用スリットパンツ 竹虎 28607680
076457 タケトラ検査用スリットパンツ 竹虎 28607680

タケトラ検査用スリットパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内容量1ケース(50枚)注文コード28607680品番076457
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

注腸造影やファイバースコープによる検査時に使用します。
ソフトな肌ざわりの不織布を使用した注腸用パンツです
濃いネイビーで透けにくい厚手の生地を使用しています。
スリット部分は、履いた時に身体が見えにくい作りになっています。
フリー、XLの2サイズ展開です。
清潔な個包装パッケージです。

材質ポリプロピレン不織布ネイビーサイズXL50丈(cm)50適応ウエスト(cm)105~160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする