メイン画像

037631 エルボーギア 竹虎 28607856 037631 エルボーギア 竹虎 28607856 037631 エルボーギア 竹虎 28607856 037631 エルボーギア 竹虎 28607856 037631 エルボーギア 竹虎 28607856 037631 エルボーギア 竹虎 28607856

エルボーギア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード28607856 品番037631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

肘に違和感を感じたときに、バンド(パッド付)1本で肘への衝撃をブロック!前腕の動きを抑えることで肘への負担を軽減
ベルトが伸びすぎず適度なテンションがかかるため、しっかり固定できる
ベルト外面のどの位置でも面ファスナーで簡単に留められ、着け心地とフィット感の調整可能
こだわりのパッドでしっかり圧迫、パッド肌面の吸水性生地が汗を吸収しずれも防止
パッドを配置することで位置がずれずに巻くことができ、簡単に装着できる
スポーツ、ビジネス、日常のどのシーンにも合うシックなブラック&ネイビーのおしゃれなツートンカラー
装着方法などを記載した取扱説明書付

材質ベルト:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、パッド:EVA・ポリエステル・綿、バックル:ポリアセタール ブラック&ネイビー サイズフリー 左右区別左右兼用 適合範囲(cm)前腕周囲:19〜31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする