曜日別特売
091367 快適ガーゼおねまき 竹虎 28607926

メイン画像

091367 快適ガーゼおねまき 竹虎 28607926
091367 快適ガーゼおねまき 竹虎 28607926
091367 快適ガーゼおねまき 竹虎 28607926
091367 快適ガーゼおねまき 竹虎 28607926

快適ガーゼおねまき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
適応身長(cm)160~165
内容量1枚注文コード28607926品番091367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

肌触りのいい綿素材の浴衣ねまき。
内側にガーゼ使用。

仕様台紙あり柄物サイズL混率(%)綿100適応身長(cm)160~165身幅(cm)145身丈(cm)135性別女性
注意
※模様はお選びいただくことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする