メイン画像

076422 フェルラックNo.40 竹虎 28608179 076422 フェルラックNo.40 竹虎 28608179 076422 フェルラックNo.40 竹虎 28608179 076422 フェルラックNo.40 竹虎 28608179 076422 フェルラックNo.40 竹虎 28608179 076422 フェルラックNo.40 竹虎 28608179

フェルラックNo.40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) イエロー 包装形態1枚入×100袋 注文コード28608179 品番076422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・包装形態5種類から選べます 他の種類を見る

静電防止加工済のアイソレーションガウンです。
3色のバリエーションにより、用途別の使い分けができます。
初期撥水性に優れた素材(ポリプロピレン不織布)を使用しています。
袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。
首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。

材質本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステル イエロー サイズフリー 全長(cm)約121 包装形態1枚入×100袋 身幅(cm)約68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする