メイン画像

ヒューゴステッキオフセット多点杖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28608240 品番 104761
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,998
販売価格(税別) 非課税商品
4,998

グリップを握ったときにシャフトがじゃまにならずしっかり握れます。
ねばりある杖先がしっかり地面をとらえます。斜めについても滑りにくい。
1本杖に比べて接地面積が広いので安定感があります。
左右のどちらでも握りやすいグリップ形状。
クッション付きのグリップが手にかかる衝撃をやわらげます。
全長が71〜99cmまで12段階で調節可能。
ストラップ・杖先は交換できます。(有料)

材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:プラスチック ブルー 質量(g)560 寸法(Φ×高さH)(mm)19/22×710〜990(25mmきざみ・12段階) 適応身長(cm)136〜192 伸縮範囲(cm)71〜99(2.5きざみ・12段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする