メイン画像

117071 ハッピーミニトール 竹虎 28608258 117071 ハッピーミニトール 竹虎 28608258 117071 ハッピーミニトール 竹虎 28608258 117071 ハッピーミニトール 竹虎 28608258

ハッピーミニトール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28608258 品番 117071
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量・コンパクトタイプのハッピーミニに高さをプラス。より身長の高い方も使用できるようになりました。
人気のハッピーミニのハンドル高さが更に5cm上がり、より多くの利用者に対応。
握りやすいグリップ形状。耐久性のあるブレーキユニット。
屋内外で利用できるスタンダードな歩行車。
物を運ぶためのバスケットは座面の下にあり安定性を重視。
座面クッションを備え、歩行途中でも腰掛けることができます。
ストラップを引くだけで簡単に折りたたみ可能。
コンパクトなサイズで小回りが利きます。
ハンドルを高くしても安全性を重視したSGマーク付きの製品です。
落ち着きのあるダークグレーメタリックカラーを採用。

付属品バスケット 材質本体フレーム:アルミニウム、座面部分:PVC 質量(kg)6.7 ブラック 積載荷重(kg)最大5(バスケット) キャスター径(Φmm)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5(横幅)×59.5×70〜84(7段階) 折りたたみ寸法(cm)幅:41 座面高(cm)43 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×28 最大使用者体重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする