メイン画像

ソフラフィックスキャストII

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 28608389 品番 030134
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

強度の高いグラスファイバー製です。高い固定力で効果的に患部を保護します。
縦、横、斜め方向に伸縮性があり、あらゆる形に追従するのでフィット性に優れています。
テープ同士の接着力が強く、層間剝離・端剥がれが少なくしっかり巻けます。
ベタつきが少なくスムーズな巻き心地です。
滑りにくく開封しやすい丸穴つきです。
なめらかなエッジの芯材を使用しているため、芯材を持って巻く場合も安心です。

材質ガラス繊維、ポリエーテルポリオール、イソシアネート42%〜44%、PP サイズ4号 長さ(m)3.6 幅(cm)10.0 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000012 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品説明動画

竹虎【キャストU上肢】モールディング
竹虎【キャストU下肢】モールディング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする