メイン画像

ガードラーSP II

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28608495 品番 037313
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サイド&バックのステーが、膝関節の伸展位をしっかり保持します。
アルミ製のステーが両サイドに各1本、背面部に3本配置され膝関節の伸展位を保持。6本の面ファスナーベルトで膝をしっかり固定します。
両サイドにあるサイドパッドにより隙間ができにくく、フィット感を向上します。
汚れが目立ちにくく、スポーティーなブラックカラーです。
本品は左右兼用です。

材質本体:ナイロン、ポリエステル、ウレタン、金属ステー:アルミ、サイドパッド:ポリエステル、ウレタン、シリコン、バックル:樹脂 ブラック サイズM 左右区別左右兼用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000028 大腿廻り(cm)47〜54 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品説明動画

竹虎【ガードラー?SPU】装着方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする