ウエストクーリングファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28608547 品番 215-AFXP164(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。
腰に巻く猛暑対策。
両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。
電源はUSBの市販モバイルバッテリー。
3段階の風量設定。
弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。
耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。

用途
ウエストファン、クーリングファンとして。
ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。
材質ABS、ポリエステル ブラック 質量(g)390 種類冷却機器 電源USB 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×8×8 風量調整3段階 定格作動電流(A)0.5〜1.0 有効ウエストサイズ(cm)約60〜120 使用時間(時間)【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
注意
※本商品にモバイルバッテリーは、付属しておりませんので、市販されているモバイルバッテリーをご購入いただきご使用ください。(対応:電圧5V/電流1.0Aから2.0A)
※市販モバイルバッテリーの仕様や性能によっては作動しない場合もございます。
※強度と耐久性に優れたファブリックに対するインビスタ社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする