モバイルディスプレイ FullHD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28608574 品番 QMM-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。

用途
モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。
高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
規格WUXGA (Wide-UXGA) 画面サイズ14.0インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×12×202 付属品本体×1、折りたたみスタンド×1、ACアダプタ(5V/2A)×1、USBケーブル(Type-Aオス-Type-Cオス)×1、USBケーブル(Type-Cオス-Type-Cオス)×1、HDMIケーブル(HDMIオス-mini HDMIオス)×1、取扱説明書(保証書付) 仕様色域sRGB:0.99 質量(kg)0.53 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1 表示色1670万色 解像度1920×1200 保証期間1年 視野角170°(上下/左右) 応答速度25ms スピーカー内蔵スピーカー1W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:10 最大輝度(cd/m2)400 入出力端子miniHDMI×1 、USB Type-C(給電)×1、USB Type-C(映像入力)×1、3.5mm ヘッドホンジャック パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60
取扱説明書:(1.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする