スポットコンパクトクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28608617 品番YEC-RD03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,989
販売価格(税別)
39,990

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。

用途
ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)90 騒音値(dB)約48 機能ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V)100(50/60Hz) 使用温湿度範囲18〜32度・30〜90% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42 冷媒R134a 圧縮機ロータリー式 冷媒封入量(g)35 除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー1/2/4/8h
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※冷風運転・ドライ運転時はタンクに水がたまりますのでこまめに捨ててください。

商品説明動画

コンパクトクーラー YEC-RD03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする