ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28608644 品番 YTR-D500(OW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。

用途
キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) オフホワイト 最大出力(W)5 電源(AC V)100-240 50/60Hz 充電時間約5時間10分 バッテリー容量(Ah)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット52mm 直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5 電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
取扱説明書:(2.62MB)
注意
※ 送信機とスピーカーの間に壁や遮蔽物などある場合、またテレビ台で囲われている中にテレビがある場合、通信距離は短くなります。

商品説明動画

テレビ用お手元スピーカー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28608644
2023-09-02
用途:
TVをみるとき。
建設業・工事業

手軽に手元で聞くにはいいが      こんなもでですね。   。。、、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする