TOPLAND
TOPLANDの 冷房用品
TOPLANDの 小型扇風機
TOPLANDの 卓上用扇風機
コンパクトFAN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28608669
品番
SF-DFC18WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途
卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品
専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
色
ホワイト
質量(g)
265
消費電力(W)
最大8
電源
内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7枚
モーター
DCモーター
連続使用時間(時間)
内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間
1年
オートパワーオフ
10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×7×19.2
風量調整
3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)
約5
切タイマー
1/3/5時間
上下角度調節
手動:最大105度(上90度/下15度)