※品番をご確認下さい。
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル PE細口瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
28608677
品番
150013
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
容量(mL)
250
材質
本体/HDPE、蓋/PP
目盛(mL)
25
口内径(Φmm)
21.5
胴径×全高(Φmm×mm)
63×132