※品番をご確認下さい。
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル PE細口瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
500
注文コード
28608686
品番
150014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
容量(mL)
500
材質
本体/HDPE、蓋/PP
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
31.5
胴径×全高(Φmm×mm)
80×155