ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ESDセラミックピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28609036
品番
P-646-D
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質
本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック
全長(mm)
128
質量(g)
22
先端寸法(mm)
0.8
耐熱温度(℃)
1200(チップ)
表面抵抗値(Ω)
1×10
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12