曜日別特売
KS-60W 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 28609159

KS-60W 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 28609159
KS-60W 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 28609159
KS-60W 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 28609159
KS-60W 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 28609159
KS-60W 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 28609159
KS-60W 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 28609159
KS-60W 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 28609159

洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットホワイト関連資料(0.07MB)注文コード28609159品番KS-60W
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。
棚板の飛出防止機能付
上質な装いを演出する面取加工
安全性を考慮した金属取手を採用
壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに

ホワイト外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)319×589×142.5有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)299×586
関連資料:(0.07MB)
注意
※個人宅への配送は不可となります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※扉は左右吊り元どちらでも使用できます。
※取手無しでもご使用になれます。
※写真は実物の色や材質感とは異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28609159
2024-08-09
用途: トイレのリフォームに使いました
齋藤礼法きもの学院教育・研究機関

出っ張りが少なくて、素敵なホワイトは壁紙とも大変よくなじんで大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする