洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード28609168 品番KS-150W
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・関連資料など5種類から選べます 他の種類を見る

細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。
棚板の飛出防止機能付
上質な装いを演出する面取加工
安全性を考慮した金属取手を採用
壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに

ホワイト 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)319×1450×142.5 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)299×1433
関連資料:(0.08MB)
注意
※個人宅への配送は不可となります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※扉は左右吊り元どちらでも使用できます。
※取手無しでもご使用になれます。
※写真は実物の色や材質感とは異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28609159
2024-08-09
用途:
トイレのリフォームに使いました
齋藤礼法きもの学院 様 (教育・研究機関)

出っ張りが少なくて、素敵なホワイトは壁紙とも大変よくなじんで大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする