YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 研磨(空圧)
YAMAZEN(山善)の サンダー/ポリッシャー
電動サンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28609220
品番
TAS-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途
電動研磨機、電動サンダーとして。
木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。
サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品
サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1
質量(kg)
1.25
電流(A)
1.8
消費電力(W)
150
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
電源コード(m)
1.5
ペーパー寸法(mm)
90×220
絶縁方式
二重絶縁
電源(AC V)
100(50/60Hz)
定格時間(分)
約20
パット寸法(mm)
90×182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×9×15
取扱説明書:
(0.41MB)