金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 調剤用品
金鵄製作所の 薬杯
薬杯(計量カップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
28609290
品番
1340yh15
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
5サイズをラインナップした、目盛が刻印された計量カップ。サイズ展開が豊富な薬盃です。患者様にお薬を正しく飲んでいただくためのお手伝いをします。
材質
ポリスチレン(PS)
容量(mL)
15
全高(mm)
36
長径(mm)
32
短径(mm)
30
注意
※容量によって材質が異なりますのでご注意下さい
ポリスチレン(PS)製:5・15・30mL
ポリプリピレン(PP)製:10・20mL