金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
小判投薬瓶(刻印目盛り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
30
色(フタ)
水色
色(本体)
透明
注文コード
28609308
品番
20000-002
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
容量(mL)
30
材質(本体)
PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×34×27
材質(キャップ)
PE
色(フタ)
水色
色(本体)
透明