小判投薬瓶(刻印目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)100 色(フタ)4色<白・水・ライトグリーン(竹色)・ピンク> 色(本体)透明 注文コード28609414 品番20020-006
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は容量・色・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)100 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×51×36 材質(キャップ)PE 色(フタ)4色<白・水・ライトグリーン(竹色)・ピンク> 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする