MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡その他関連用品
メイジテクノ偏光実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28609517
品番
EMZ-5TRH-POL-2
参考基準価格(税別)
¥505,310
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。 顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。
総合倍率
7〜45×
付属品
透明ガラスプレート ステージクリップ2本
タイプ
三眼
照明装置
3W落射LED照明 透過LED照明
ステージプレート
回転/Φ150mm、360°目盛り付、芯出し調整可能、スライド式ポラライザ付、検板用スロット付
接眼レンズ
HSWF10×(2個組) 視野数23
対物レンズ
0.7〜4.5×(ズーム比:6.5)
鏡筒形式
三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整 視度調節可能
焦準装置
ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm