22000-002 スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609518 22000-002 スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609518 22000-002 スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609518 22000-002 スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609518 22000-002 スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609518 22000-002 スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609518

スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)30 色(フタ)水色 色(本体)透明 注文コード28609518 品番22000-002
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量・色など10種類から選べます 他の種類を見る

液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です。スポイトには0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。

容量(mL)30 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×34×27 材質(キャップ)PE 色(フタ)水色 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする