22420-014 スポイト付キャップ 金鵄製作所 28609606 22420-014 スポイト付キャップ 金鵄製作所 28609606 22420-014 スポイト付キャップ 金鵄製作所 28609606 22420-014 スポイト付キャップ 金鵄製作所 28609606 22420-014 スポイト付キャップ 金鵄製作所 28609606

スポイト付キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 28609606 品番 22420-014
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

液体を量るのに便利なスポイトキャップ。スポイト本体に0.25cc刻みの目盛りがあります。金鵄製作所製の30・60mL投薬瓶(小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶)にセットできます。

用途金鵄製30mL投薬瓶用 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)2 総丈(mm)100 色(キャップ)
注意
※投薬瓶本体は付属しません。
※金鵄製作所製30mL投薬瓶には「容量2mLのスポイト」が、60mL投薬瓶には「容量3mLのスポイト」がセットできます。
※スポイト本体の目盛りは、目安としてご使用いただくためのものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする