23010-005 ワンタッチキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609728 23010-005 ワンタッチキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609728 23010-005 ワンタッチキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609728 23010-005 ワンタッチキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609728 23010-005 ワンタッチキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609728

ワンタッチキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)60 色(フタ)ピンク 色(本体)透明 注文コード28609728 品番23010-005
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は容量・色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。

容量(mL)60 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×45×30 材質(キャップ)PP 色(フタ)ピンク 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする