マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 28609834 品番 60204-000
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

3サイズをラインナップした、マチ付きの無地薬袋です。多くのお薬を入れるのに大変便利です。無地のため、様々な用途でご使用頂けます。

仕様無地(印刷無し) 材質紙(片艶晒)カタツヤサラシ サイズ 種類その他 寸法(縦×横)(mm)222×120 マチ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする