点眼容器本体のみ(金鵄製作所製「プロ点眼」本体のみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 色(本体) 容量(mL)10 仕様長型 注文コード28609965 品番D032U-00000
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は色・容量・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

点眼容器本体の単体販売。金鵄製作所製の「プロ点眼 長型」「プロ点眼 短型」の本体のみです。

仕様長型 セット内容本体のみ 容量(mL)10 材質(本体)PE 高さH×直径(mm×Φmm)43×22 色(本体)
注意
※キャップと中栓は付属致しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする