NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28610087 品番TAS-02 B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。
【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。
【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。

用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。 付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個 寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28 質量(kg)本体:1 質量(g)受光器:約130(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0〜50 電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可 範囲(mm)0セット可能:±10 精度(mm)1.5以内、検出:±1.5 電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー) バッテリー容量(Ah)12800 オートパワーオフ約30分 防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時) 検出範囲(m)1〜50 受光幅(mm)本体:100(-50〜50)
注意
※下記の機種以外は受光しないか、受光しても精度保証ができかねます。
ご注意ください。
TOPCON RL-H5A
TOPCON RL-H4C
TOPCON RL-H3C
Leica RUGBY610
MYZOX MJ-300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする