曜日別特売
AC-CHG-20W USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチ 28610114

 

AC-CHG-20W USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチ 28610114
AC-CHG-20W USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチ 28610114
AC-CHG-20W USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチ 28610114
AC-CHG-20W USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチ 28610114
AC-CHG-20W USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチ 28610114
AC-CHG-20W USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチ 28610114

USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28610114品番AC-CHG-20W
販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

急速充電
対応デバイスに対し、急速充電を可能にします
TYPE-Cコネクタ対応
PD3.0、 QC3.0 サポート

用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電幅(mm)27ホワイト高さ(mm)43質量(g)46奥行(mm)39ポート数1定格入力電圧(V)AC100~240定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67Aコネクタ出力:USBtype-C(メス)
取扱説明書:(0.09MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28610114
2025-12-04
用途: アイホンの充電
サービス業

今までは普通の充電器で充電していましたが充電時間が長くストレスに感じていました しかし友達が急速充電器を使っていて便利だよと教えてくれて購入を考えました
形と大きさに不満はありますが充電時間の短さには満足です

対象商品 : 28610114
2024-02-08
用途: ヒーターベスト用バッテリーの充電
建設業・工事業

30000maのモバイルバッテリーを普通の充電器だと13時間かかりましたが
これだと5~6時間で充電出来ます
毎日なのでたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする