曜日別特売
AVG-300C11-AC 絶対圧力計 岡野製作所 28610673

絶対圧力計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28610673品番AVG-300C11-AC
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。

仕様耐過負荷:310kPa材質受圧素子:SUS316L測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能表示分解能0.01kPaセンサーピエゾ抵抗式半導体センサ通信出力RS-232Cドリフト温度:±0.03%FS /℃被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする